曜日別特売
JA316-7 細筆 JA 呉竹 41716588

 

JA316-7 細筆 JA 呉竹 41716588
JA316-7 細筆 JA 呉竹 41716588

細筆 JA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
佳品7号茶毛
内容量1本注文コード41716588品番JA316-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

7号・中鋒・やや硬め

サイズ(号)7材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:鼬毛・羊毛寸法(mm)7.6径×214(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)佳品7号茶毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする