※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
20
12
16
20
25
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41716717
品番
3.5×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
20
頭部形状
皿
材質
チタン
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
寸法r
0.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧