3×12 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41716771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41716771
3×12 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41716771

(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
長さ(mm)12
内容量1パック(5個)注文コード41716771品番3×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3長さ(mm)12頭部形状トラス材質チタン穴の形状十字穴十字穴番号1寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41716762
2020-04-18
用途: 趣味のバイク工作
その他業種

なかなか手頃にチタン製品がなかったのですごく手頃で満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする