※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(4個)
長さ(mm)
15
10
12
15
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41716787
品番
3×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
頭部形状
トラス
材質
チタン
穴の形状
十字穴
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧