呉竹
ZIG クリーンカラーf12V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(12本)
注文コード
41717008
品番
TCS-6000T/12V
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
かわいいツインタイプのカラフルマーカー。
使いやすい12色のセットです。
インク
水性染料インキ
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
材質
ペン:PP・POM・PEs/ケース:PP
寸法(mm)
153×125×11
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/1.2、細/0.5
線の太さ
太字・細字