曜日別特売
POST-500A/8VD ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 6MM TIPDEEP・8V 呉竹 41717507

 

POST-500A/8VD ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 6MM TIPDEEP・8V 呉竹 41717507
POST-500A/8VD ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 6MM TIPDEEP・8V 呉竹 41717507

ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 6MM TIPDEEP・8V

商品レビューを投稿する
内容量1本(8本)注文コード41717507品番POST-500A/8VD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水拭きで簡単に消せるボード用マーカー。お店のボードはもちろん、お部屋のインテリアなどにも使えます。
深みのある落ち着いた色を集めたセットです。

材質ペン:PP・PEs・ケース:PET寸法(mm)171×181×25ジュビリーチェリー・ビクトリアンブルー・モスグリーン・バーントシェンナ・ゴールデンヤロー・バーントアンバー・マリーゴールド・ワイルドヘザーインク水性顔料インキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする