曜日別特売
DAY140-37 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41717796

 

DAY140-37 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41717796
DAY140-37 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41717796
DAY140-37 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41717796

くれ竹万年毛筆 夢銀河

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード41717796品番DAY140-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

スペアーインキ式
筆記可能距離:50~100m(スペアーインキ1本使用時)

商品タイプ本体インク水性顔料インキ付属品スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本、替穂首(細字タイプ)1本、替ぺん先硬筆1本付材質本体:PMMA/キャップ:PMMA/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛寸法(mm)15径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41717744
2022-08-22
用途: 古文(漢詩など)、般若心経、お経の練習などに使用。
ナカムラトレーディング不動産業

大満足です。!スペアインキも地元奈良市の筆屋さんから調達できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする