曜日別特売
DAY140-50 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41718207

 

DAY140-50 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41718207
DAY140-50 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41718207
DAY140-50 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41718207

くれ竹万年毛筆 夢銀河

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
山中塗蒔絵華やぎの牡丹中字
内容量1本注文コード41718207品番DAY140-50
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スペアーインキ式
筆記可能距離:50~100m(スペアーインキ1本使用時)

山中塗蒔絵華やぎの牡丹中字商品タイプ本体インク水性顔料インキ付属品スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本、替穂首(細字タイプ)1本、替ぺん先硬筆1本付材質本体:PMMA/キャップ:PMMA/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛寸法(mm)15径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41717744
2022-08-22
用途: 古文(漢詩など)、般若心経、お経の練習などに使用。
ナカムラトレーディング不動産業

大満足です。!スペアインキも地元奈良市の筆屋さんから調達できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする