曜日別特売
ER186-111 くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 呉竹 41718277

 

ER186-111 くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 呉竹 41718277
ER186-111 くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 呉竹 41718277
ER186-111 くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 呉竹 41718277

くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
華舞妓黒
内容量1本注文コード41718277品番ER186-111
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ペン字タッチの手軽さで細く美しい和文字が表現できます。
リフィル式。化粧箱入り(紙製)。
筆記可能距離:450~650m(リフィルインキ1本使用時)。

華舞妓黒商品タイプ本体インク水性染料インキ材質本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/リフィル本体:PP/ぺん先:POM寸法(mm)11径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする