※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
長さ(mm)
12
12
10
16
25
ねじの呼び
M4
M2.6
M4
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41719447
品番
4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
丸皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧