K-041Tアイイロ アートライン油性ツイン0.4/1.0 シヤチハタ 41719774

アートライン油性ツイン0.4/1.0

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード41719774品番K-041Tアイイロ
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

細く小さな文字を書くためのマーカー。
細字と極細字、1本2役のツインタイプ。
人に優しいアルコール系溶剤のインキを採用。プラスチックや金属面に、小さな文字や細いラインが筆記できます。極細字のペン芯は、耐磨耗性に優れたプラスチックペン芯です。

インク色商品タイプ使い切り本体タイプツイン線幅(mm)約0.4・約1インク油性染料線の太さ極細/細字質量(g)9シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)12.0×17.0×140.0入数1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41719774
2024-04-13
用途: 植物用屋外ラベルへのマーキング
その他業種

乾きやすいのが難点ですが、他の油性ペンと違って軟質塩ビ樹脂にも記入が可能で、使用範囲が広がります。黒色はかなりの耐光性を持っていますが、青・赤については1~2年たってみないとわかりません。一般的に赤色の退色が激しいようですが、しばらく観察してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする