曜日別特売
3.5×6 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41720086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×6 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41720086
3.5×6 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41720086

(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)6
内容量1パック(34個)注文コード41720086品番3.5×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)6ねじの呼びM3.5材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.5/(最小)3.4頭部形状バインド寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)7.3寸法k+f(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41720131
2017-05-19
用途: 錆びたねじの取り替え
農・林・水産業

樹脂製品に使われているねじの頭が錆びてきたので、その取り替えに使用しました。
ステンレスねじですので錆びにくくなって、今後のメンテナンスもやりやすくなりそうです。

対象商品 : 41719955
2016-09-29
用途: 金属加工

小分け販売で少量が必要な時に使えて非常に助かっています。有り難うございました。

対象商品 : 41719921
2015-08-06
用途: 電気部品取付に使用

小容量パック品で助かります。

対象商品 : 41720086
2013-10-17
用途: 相手部品(内製スピードナット)評価用
株式会社 村元工作所

製品は規格通りの良い品物でした。
製品価格が安いので送料と同じというのが悩みです。(別に宅配便でなくても良いので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする