※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
10
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41720296
品番
2.6×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧