※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(17個)
1パック(12個)
長さ(mm)
35
16
20
25
30
35
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41720777
品番
4×35(G=5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧