4.5×20(G=5 (+)皿タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41720935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.5×20(G=5 (+)皿タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41720935
4.5×20(G=5 (+)皿タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41720935

(+)皿タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM4.5
長さ(mm)20
内容量1パック(17個)注文コード41720935品番4.5×20(G=5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)20ねじの呼びM4.5材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41720865
2017-05-11
用途: 本来なら、アルミサッシ組み付けだが。
農・林・水産業

本来ならアルミサッシ組み付けに使うビスでは有るが、部材を止めた際、奥に干渉してはならない物や配線等が有る場合に便利で、奥行に合わせてネジの長さを使い分ければ、傷付ける事もないので使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする