※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(17個)
長さ(mm)
20
16
20
25
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41721127
品番
4×20(G=5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
バインド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧