※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(5個)
長さ(mm)
45
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41721285
品番
4×45(G=5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧