曜日別特売
KC-1/H-PO 布用おなまえマーカー シヤチハタ 41721603

KC-1/H-PO 布用おなまえマーカー シヤチハタ 41721603
KC-1/H-PO 布用おなまえマーカー シヤチハタ 41721603
KC-1/H-PO 布用おなまえマーカー シヤチハタ 41721603
KC-1/H-PO 布用おなまえマーカー シヤチハタ 41721603

布用おなまえマーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード41721603品番KC-1/H-PO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200

布へのなまえ書きもカンタン!
洗濯に強い、布書きに最適なマーカー
ゼッケンや上履きなど布製の学校用品にも、しっかり、くっきり名前書きできます。
おなまえマーカーは、布をしっかり押さえる「布書きスラスラガイド」付き。
ゼッケン用は、太字と細字を1本で使い分けられるツインタイプ。
布用おなまえマーカーは、ハンカチやくつ下など、濃い色の布製品に書いてもしっかりと発色する水性顔料系インキを使用しています。

パステルオレンジインク水性顔料寸法(mm)Φ13.0×17.3×132質量(g)13線幅(mm)約1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41721603KC-1/H-PO41721628KC-1/H-WKC-1/H-PO 布用おなまえマーカー シヤチハタ 41721628布用おなまえマーカーシヤチハタ1本
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする