※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=40 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
41721775
品番
4×70
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
70
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧