曜日別特売
4×12 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722186
4×12 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722186

(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1パック(34個)注文コード41722186品番4×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4長さ(mm)12頭部形状トラス材質SUS410穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41722195
2024-12-14
用途: ポンプの樹脂ケースのフタ留め
建設業・工事業

純正部品を紛失したので注文しました。
このようなネジはホームセンターなどでは入手できないため、とても助かっています。
期待通り純正部品と変わりなくピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする