3×10 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722256
3×10 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722256

(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
内容量1パック(50個)注文コード41722256品番3×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3長さ(mm)10頭部形状バインド材質SUS410穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-08-02
用途: オーディオ機器のメンテナンス

本来は鉄製を購入したかったのですが、箱単位なため、この商品は適量な量で購入し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする