※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TF)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
450
200
400
500
450
520
620
700
650
750
800
1000
1050
1200
1300
1600
1800
2000
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41722293
品番
MY1B50TF-450
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
450
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード