3×16 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41722335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×16 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41722335
3×16 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41722335

(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (チタン)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
内容量1パック(5個)注文コード41722335品番3×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3長さ(mm)16頭部形状ナベ材質チタン穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41722317
2014-04-09
用途: バイクのプラスチック外装のビビリ止め。

共振しないように軽いタッピングとして購入しました。
一般チタンと思っていましたが、6-4チタン?だったらしく物凄い硬さで
ビックリしました。(光ケーブル鋼線用のニッパでようやく切れる程度)
十分鋼製ピアスネジの上位互換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする