大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (SUS316L)(パック品)
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
16
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41722545
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ねじの呼び
M3
材質
SUS316L
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3/(最小)2.9
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧