※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
3600
200
400
500
450
520
620
700
650
750
800
1000
1050
1200
1300
1600
1800
2000
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41722582
品番
MY1B50TF-3600-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥222,200
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
3600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード