※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(34個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
6
8
10
12
15
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
2
2
3
全33種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41723096
品番
3×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧