曜日別特売
4×12 (+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723132

4×12 (+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723132
4×12 (+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723132

(+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1パック(25個)注文コード41723132品番4×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)12ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84頭部形状寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
424:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする