※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(10個)
長さ(mm)
10
10
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41723753
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧