曜日別特売
351 B WP4 ホワイトボードマーカー ステッドラー 41723929

351 B WP4 ホワイトボードマーカー ステッドラー 41723929
351 B WP4 ホワイトボードマーカー ステッドラー 41723929

ホワイトボードマーカー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4本)
内容量1本(4本)注文コード41723929品番351 B WP4
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ステッドラー独自のドライセーフインクがペン先に薄い被膜をつくり乾燥を防ぐため、キャップを閉め忘れても3日間いつでも書き出すことができます。(ISO554)
また書き出しがかすれることなくスムーズに書き出せることも特徴。リフィルステーションにてインク補充が可能です。ドイツ製

寸法(mm)81×151×27質量(g)120.8アズワン品番65-0429-53商品タイプ補充式本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 学習指導
平野エンジニアリングシステム

四色のペンが専用ケースに入っており、紛失の心配も軽減されます。
勿論書き味滑らかさは満足の良くペンです。

対象商品 : 41723938
2023-05-30
用途: 子どもの工作に使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構サービス業

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

対象商品 : 41723929
2021-10-01
用途: 予定表の書き込み

とても書きやすい、他の商品も使用してみたがステッドラーが最高です。黒の単品販売もして欲しいです。

対象商品 : 41723938
2021-04-06
用途: 予定表の書き込み時
建設業・工事業

リピートさせてもらっています。太さも色の出もしっかりしていて良いです!
キャップの閉め忘れで2~3日放置してしまっても大丈夫なのはありがたいです。
焦ってるときは殴り書きでキャップまで放置してしまうので。

1が参考にしています
対象商品 : 41723947
2020-08-18
用途: 予定などを書き込む時。
製造業

とても書き味がなめらかなので、ホワイトボードに書き込み易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする