曜日別特売
100B G6 ルモグラフブラック 6本セット ステッドラー 41724315

ルモグラフブラック 6本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41724315品番100B G6
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カーボン鉛筆であるマルス ルモグラフ ブラックは、木炭のように光沢のない濃い黒で描画することができます。またグラファイト鉛筆のように紙への定着性が高く、程よい硬さの芯は芯粉がほとんど出ず紙面を汚しません。力の入れ加減で幅広い濃淡や多彩な線の表情が出せるので表現の幅が広がります。2019年春、HB、7Bが加わり、全6硬度になりました。
ドイツ製

芯色商品タイプ本体鉛筆硬度8B・6B・4B・2B寸法(mm)55×183×11質量(g)80内容4硬度6本セット(8B・6B各1本、4B・2B各2本)主な用途デッサン用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする