曜日別特売
3×8 (+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 (+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724541
3×8 (+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724541

(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
十字穴番号1
内容量1パック(50個)注文コード41724541品番3×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3長さ(mm)8頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41724672
2016-07-30
用途: 車のメンテ
花ポケット

製品自体に問題ないと思いますが、商品画像にうっかり騙されました。最近のナビ取り付けに使うネジはタッピングのものがあります。それに使うつもりでよく確認もせず購入しましたが、必要なネジは2種溝なしです。ピッチを確認すれば0.8で全く違うものですが、商品画像のピッチは荒く2種のもののようです。みなさんもお間違えの無いように。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
画像確認後、差替えるように致します。
何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする