※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(50個)
1パック(25個)
1パック(20個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
8
10
12
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41724864
品番
4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
バインド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧