曜日別特売
4×25 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724961
4×25 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724961

(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
長さ(mm)25
内容量1パック(20個)注文コード41724961品番4×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)25ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41724925
2022-09-26
用途: 固定
飲食業

頭が小さいので、目立たない。
薄板でも座ぐりが浅くできるので、強度的にも良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1109:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする