曜日別特売
4×6 (+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724986

4×6 (+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724986
4×6 (+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724986

(+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
内容量1パック(34個)注文コード41724986品番4×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)6ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする