ステッドラー
シャープ替芯 0.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
芯硬度
2H
B
HB
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
41725137
品番
250 05-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。
折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
芯色
黒
商品タイプ
替芯・替インク
芯径(mm)
0.5
芯硬度
2H
材質
[ケース]PS、[キャップ]PE
寸法(mm)
90×10×5
質量(g)
2