ステッドラー
シャープ替芯 0.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
芯硬度
HB
B
HB
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
41725189
品番
250 05-HB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。
折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
芯色
黒
商品タイプ
替芯・替インク
芯径(mm)
0.5
芯硬度
HB
材質
[ケース]PS、[キャップ]PE
寸法(mm)
90×10×5
質量(g)
2
繰り返し・詰め替え
対応