※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿 (SUSXM7)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(20個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
12
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41725485
品番
4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8