GS-7034-V 軽くて丈夫な防犯ブザー リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具] 41725715

GS-7034-V 軽くて丈夫な防犯ブザー リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具] 41725715
GS-7034-V 軽くて丈夫な防犯ブザー リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具] 41725715
GS-7034-V 軽くて丈夫な防犯ブザー リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具] 41725715

軽くて丈夫な防犯ブザー リアナティアラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
バイオレット
内容量1個注文コード41725715品番GS-7034-V
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
小さくても大音量
引っ張り易くて安全なラバーチャーム
最軽量クラス!軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
大音量91dB
いざという時引っ張りやすい大きなラバーチャーム。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用コイン電池付き。

バイオレット寸法(mm)36×63×27材質ABS・PVC付属品お試し用コイン電池アズワン品番64-8822-36音量(dB)91

商品説明動画

軽くて丈夫な「防犯ブザー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする