GS-120RT-P 防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具] 41725724

GS-120RT-P 防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具] 41725724
GS-120RT-P 防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具] 41725724

防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41725724品番GS-120RT-P
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
ちいさくても大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
コンパクトタイプ
お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)

付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36ピンクアズワン品番64-8822-17音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:45分

商品説明動画

防犯ブザー ピブート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする