曜日別特売
SK-5018-B こだわり両面筆入 フラット大容量 SONIC(ソニック)[文具] 41725907

SK-5018-B こだわり両面筆入 フラット大容量 SONIC(ソニック)[文具] 41725907
SK-5018-B こだわり両面筆入 フラット大容量 SONIC(ソニック)[文具] 41725907

こだわり両面筆入 フラット大容量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41725907品番SK-5018-B
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大容量の両面筆入!無駄なデコボコなくして裏面フラット大容量。
6時間目まで安心、ペンホルダーは鉛筆6本収納。鉛筆削り付き。
裏面に付箋やはさみ、三角定規も重ねて入る(厚み10mm以内)
表面は、鉛筆6本、ペンホルダーの下に18cm定規も入る。
筆入の合皮は、丁寧な縫製仕上げ。
表面には、鉛筆削り付き。

ブルー材質本体=ABS・PE・PU寸法(mm)98×244×36アズワン品番64-8824-09繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする