曜日別特売
WYG2T01V GLポスターカラークラス用L ぺんてる 41726668

GLポスターカラークラス用L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
レモンいろ
内容量1本(600mL)注文コード41726668品番WYG2T01V
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。

レモンいろ材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS寸法(mm)99×99×109質量(g)932
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする