※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(25個)
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
8
10
6
16
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41727427
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7