曜日別特売
4×6 タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品) 大阪魂 41727515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品) 大阪魂 41727515
4×6 タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品) 大阪魂 41727515

タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(25個)注文コード41727515品番4×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)6材質SUS410十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41727533
2025-10-11
用途: ガレージへの電気配線
製造業

スチール製ガレージに電気配線する際、ジョイントボックスやスイッチ・コンセントを取り付ける際に使用
頭が大きいのでボックスが長穴になってても、しっかりと固定できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする