大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
10
12
14
16
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41727576
品番
5×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
11.8