※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプバインド (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
長さ(mm)
10
6
8
16
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41727603
品番
3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9