Luminous(ルミナス)
ルミナスノワールハンガーポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
800
600
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41727623
品番
NO80-HP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
用途
衣類をかけられるハンガーポール。
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)
幅(mm)
800
色
ブラック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません