※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(34個)
1パック(25個)
長さ(mm)
12
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41727691
品番
4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ピッチ(山数/inch)
16
長さ(mm)
12
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
寸法C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7