曜日別特売
NO25WB080 ルミナスノワール ワイヤーバー Luminous(ルミナス) 41727745

 

NO25WB080 ルミナスノワール ワイヤーバー Luminous(ルミナス) 41727745
NO25WB080 ルミナスノワール ワイヤーバー Luminous(ルミナス) 41727745

ルミナスノワール ワイヤーバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)800
内容量1本注文コード41727745品番NO25WB080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,481
販売価格(税別)
1,346

ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。

用途
補強用バー。
材質スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)幅(mm)800ブラックポール径(Φmm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41727727
2022-12-26
用途: ルミナスノワール、下部の補強
飲食業

スリーブ別売り。近所に売ってたルミナス25mm径スリーブだと上に少し浮いてしまった。ノワール専用スリーブを一緒に買うべし。

2が参考にしています
対象商品 : 41727727
2022-12-14
用途: ルミナスノワールをキッチンラックとして使用
製造業

組み立てもとっても簡単ですし、キッチンラックとして使用したかったため、ベットワイヤーバーを購入して、ゴミ箱を下に収めたので、思い通りにできて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする