※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸エム製作所
サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
16
14
20
25
30
35
40
45
50
15
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41727813
品番
4×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)2.75/(最小)2.45
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)7/(最小)6.5