曜日別特売
5×10 サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41727892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41727892
5×10 サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41727892

サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
内容量1パック(12個)注文コード41727892品番5×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)10材質SUS410十字穴番号2頭部形状ナベ寸法k(mm)(最大)3.45/(最小)3.15穴の形状十字穴寸法dk(mm)(最大)9/(最小)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする